ゴムパッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
3,280件の「ゴムパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッドゴム」、「ゴムクッションネジ止め」、「ゴム板」などの商品も取り扱っております。
ゴムパット 東日興産(TN)ランキング1位
1枚
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ゴムブロック黒 光ランキング2位
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防振パッド TOZEN(トーゼン)ランキング3位
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
1個
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

クッションラバー WAKI(和気産業)ランキング4位
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
1枚
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防振パット TRUSCOランキング5位
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
1枚
139税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
1袋(4個)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
61税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
1枚
76税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚
851税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)