- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- マリン/ボート用品
- ゴムボートタイヤのおすすめ人気ランキング
ゴムボートタイヤのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新104件の「ゴムボートタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムボート」、「ゴムボート用アンカー」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)36全長(mm)412高さ(mm)【トランサム】418タイプSCHJ全幅(mm)285全高(mm)956方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)ボア径(Φmm)45エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒始動方式手動式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000エンジン総排気量(cm3)57
1台
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
アキレスゴムボート LF-297RU
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)電圧DC12連続使用時間(分)最大30消費電流(A)6.7(最大7.1)最大圧力(MPa)40
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
エスコゴムボート用アンカー
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付エスコ品番EA915R-2質量(kg)4.5ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)20
1個
¥11,300税込¥12,430
8日以内出荷
アキレスゴムボート EC4-642
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5色レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
1台
¥76,980税込¥84,678
4日以内出荷
アキレスゴムボート LF-297WB
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
¥209,800税込¥230,780
4日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980税込¥47,278
7日以内出荷
TGK(東京硝子器械)アルミナボート CB
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ空気入りプライ2
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
INTEXエクスプローラー200SET
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に人数2材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷