サインナットのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
284件の「サインナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サインナット ステンレス」、「化粧ビス」、「ポイントビス」などの商品も取り扱っております。
パネルフィクス平丸 SCULPSランキング1位
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ショートサインナット TRUSCOランキング2位
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パネルホルダー CLOVER(クローバ)ランキング3位
1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

ポイントビス用サインナット平丸 TRUSCOランキング4位
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボルトサインナット TRUSCOランキング5位
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
1個
418税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4サイズΦ20-25
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1袋(4個)
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)




1箱(100個)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。トラスコ品番855-5742材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)1262018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
1,898税込2,088
当日出荷

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
1個
1,888税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット
3,398税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1セット(50個)
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)