- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- サウンドスコープのおすすめ人気ランキング
サウンドスコープのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新99件の「サウンドスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械用 聴診器」、「異音」、「異音探知器」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープ
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!タイプ両耳式仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)125~605材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)160シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8580RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。トラスコ品番404-8571質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
STAHLWILLE(スタビレー)聴診器
用途エンジン等の異音の確認に。タイプ両耳式長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
1個
¥28,980税込¥31,878
翌々日出荷
EXCEL(エクセル)サウンドスコープ
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。
約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。
付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープ
本体寸法(mm)225×83×68電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190(8段階)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)110シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8598RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト7段伸縮トラスコ品番471-7180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
フジテコム【レンタル】漏水探知器
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105

















![故障探知器[ケース入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03603013-260402-10.jpg)