サクションカップのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
143件の「サクションカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凹み直し吸盤」、「窓ガラス 吸盤」、「車へこみ修理」などの商品も取り扱っております。
サクションバキュームカップ モノタロウランキング1位
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サクションカップ Three Axisランキング2位
1個
989税込1,088
当日出荷

サクションカップ SK11ランキング3位
取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利です。冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約20
1個
2,298税込2,528
当日出荷

サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ)ランキング4位
平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウランキング5位
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR
1台
4,998税込5,498
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR
1台
2,798税込3,078
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に材質樹脂質量(g)132タイプガンタイプ寸法(Φmm)70最大吸着能力(kg)10
1個
1,298税込1,428
当日出荷

優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
1個
5,998税込6,598
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
1個
5,398税込5,938
当日出荷

ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
1セット(2個)
2,298税込2,528
当日出荷

GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)質量(g)200対応機種全てのGoProカメラ
1個
6,398税込7,038
当日出荷

冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム質量(g)470
1個
4,598税込5,058
当日出荷

1個ほか
1,180税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
1個
2,598税込2,858
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
1セット(2個)
649税込714
当日出荷

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879税込967
当日出荷

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
1個
4,898税込5,388
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
1個ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
1個
739税込813
当日出荷