- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- サクションバーのおすすめ人気ランキング
サクションバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新107件の「サクションバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すりアンカー」、「ユニットバス 手すり 後付」、「バリアフリー 手すり」などの商品も取り扱っております。
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)強度脱離/100kgf
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂色アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
下地のない壁材の補強を目的とする多目的アンカー
ソフトにぎりバー、家庭用にぎりバーに使用できます。
適合壁厚3~31ミリ
壁裏に30ミリ以上の空間が必要です。
防水パッキン・ボルト(M6×50)付き
2本1組
公的介護保険適用商品ではありません。
仕様防水パッキン・ボルト付き
1セット(2個)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
TOTOインテリア・バーUB後付Iタイプ
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm)32
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
セット内容保温材切り欠き治具、台座、M6ボルト、補強用ASSY2個、施工説明書
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ベストセレクトバーの施工には、専用混合ガンが必要です。
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂色ホワイトタイプソフトメッシュ寸法L1(mm)800寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
KLASS(クラス/旧:極東産機)ベストセレクトバー ストレート
ベース部圧着機構により特殊粘着シートを確実に接着し、手すりの後付が困難であったユニットバス、タイルパネルにしっかりと後付できるタイプです。
100角、150角、200角のタイルの他、36タイルへも設置が出来ます。
36タイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取付ピッチを合わせることが出来ます。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂色アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。
ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン