- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- サドルバンドのおすすめ人気ランキング
サドルバンドのおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新591件の「サドルバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドルバンド 片サドル」、「サドルバンド 樹脂」、「配管 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
配管等固定用のバンド
材質
鉄
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
用途鋼管用
種類
丸サドル
穴径(Φmm)
ねじ:5
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質
SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類
丸サドル
材質/仕上
ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5