- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- サブウーファーのおすすめ人気ランキング
サブウーファーのおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新225件の「サブウーファー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カロッツェリア」、「カー スピーカー ツイーター」、「シガーソケット スピーカー」などの商品も取り扱っております。
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
30
音圧レベル(dB)
114
定格入力(W)
350
瞬間最大入力(W)
1300
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
25
音圧レベル(dB)
112
定格入力(W)
300
瞬間最大入力(W)
1100
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。
「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。
また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。
歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。
この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。
スピーカー
30cmキャビネットタイプサブウーファー
瞬間最大入力(W)
1600
定格入力(W)
500
再生周波数帯域(Hz)
20~1600
音圧レベル(dB)
出力:92
インピーダンス(Ω)
4
質量(kg)
6.52
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
327×175
取付寸法(mm)
Φ283×157(D)
付属品
ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書
仕様
使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様
コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)
付属品
ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)
適合
感度:96dB SPL(1W、 1m)
質量(kg)
16.5
形式
バスレフ型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×500×389
音圧レベル(dB)
最大:125dB SPL
コネクタ
インプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)
インピーダンス(Ω)
定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)
周波数帯域(Hz)
再生:45-250(-10dB)
許容入力
NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品
金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質
エンクロージャー:MDF
質量(kg)
5
形式
ダブルバスレフ型
板厚(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)
72
スピーカーユニット
別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様
USB充電器:最大出力1.8A
付属品
Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)
W115×65
質量(g)
約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)
Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力
3W(最大4W)×2
スピーカー
Φ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
16cmスピーカー専用。接続端子付き。
用途スピーカーボックス。
色
ブラック
穴径(mm)
128
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
インピーダンス(Ω)
8
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)
10
音圧レベル(dB)
89
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様
クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.)
付属品
電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4
質量(kg)
4.71
最大出力(W)
160
方式
アース:マイナスアース方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×230×78
使用電源(V)
DC14.4(11~16)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様
コンポーネント:3.5インチコーン
適合
感度:79dB SPL(1W、 1m))
質量(kg)
2.7
形式
SR-Bass(TM)型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
322×162×118
音圧レベル(dB)
98SPL
コネクタ
バリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)
インピーダンス(Ω)
定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W
周波数帯域(Hz)
再生:65-180(-10dB)
許容入力
NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
付属品
スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8
寸法(mm)
160
再生周波数帯域(Hz)
40~20K
音圧レベル(dB)
91
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
150
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:4
本体質量(g)
900
再生周波数帯域(Hz)
80~18000
最大入力(W)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
長さ(cm)
17
定格入力(W)
35
瞬間最大入力(W)
160
1セット
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
30
音圧レベル(dB)
113
定格入力(W)
350
瞬間最大入力(W)
1299
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷