サポートポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
207件の「サポートポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り 棒 伸縮」、「サポート」、「サポートスタンド」などの商品も取り扱っております。
サポートポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290材質SS400相当最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998税込6,598
翌日出荷

サポートリフター BeHAUSランキング2位
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
1本
2,980税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力ささえポール 平安伸銅工業ランキング3位
1本
1,598税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラワーサポート 光洋機械産業ランキング4位
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サポートポール 積水樹脂ランキング5位
クローゼットなどでの使用に最適なサイズです。取付け範囲:約110~190cm。対応ポール径:約34mmまで。
用途つっぱりポールを下からささえてポールのたわみを防ぎます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×1120~1930材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ホワイトサイズL質量(g)800
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9仕上クローム荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598税込6,158
当日出荷

上部クッションラバー付
荷重(kg)750質量(kg)15.3最高位(mm)2030最低位(mm)1360直径(mm)【ベース】300
1台
21,980税込24,178
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(ビミニトップ用)
立たせた状態で折り畳み可能になるので、デッキで邪魔にならない!!
仕様2本材質アルミ/UVナイロン対応全BMOビミニトップパイプ径(Φmm)25
1セット
4,598税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80関連資料(0.65MB)伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
6,498税込7,148
当日出荷

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー2本タイプ)
本素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成されているので非常に頑丈です。 軽量だから艇への負担も少なく燃費も解消。重量のあるものを取り付ければ艇への負担も大きくなり、燃費も悪くなります。 だから、軽量かつ頑丈なアルミ製のビミニトップが最適です。未使用時の収納・使用時のセットが簡単。 使用しない場合は、折り畳んで収納することができ、使用する場合は、一人で簡単に広げることができます。 固定ベルトフックを外せば簡単に折りたためます。突然の雨でも安心!撥水加工シート。 撥水加工を施してある厚手のオーニングシートなので、海上で突然雨に降られても安心です。
付属品取り付け説明書長さ(mm)1600幅(mm)【オープニング】1000高さ(mm)1150タイプステー2本加工【撥水加工】ATLAS社製シート防水性5kps取付幅(mm)1100~1300生地ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用320gs/m2ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5/【S.S.サドル】5
1セット
27,980税込30,778
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)セールボート用ビミニトップ
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)1550寸法(Φmm)【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
1セット
129,800税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615トラスコ品番404-7761材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン質量(g)1400関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
2,998税込3,298
当日出荷

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
1組(2個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)