- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- サンバルクのおすすめ人気ランキング
サンバルクのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新31件の「サンバルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排出バルブ」、「パワートート」、「カムロックアダプター」などの商品も取り扱っております。
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
サンコー(三甲)サンバルク#1000(セット) 黒/白
種別807070BKWH00容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1166
1個
¥229,800税込¥252,780
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質PP製使用温度範囲(℃)0~+60ねじの種類Rc定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体
サンコー(三甲)サンバルク#1000TC-S(UN無し)
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し種別807850-00幅(mm)1200質量(kg)62高さ(mm)1147奥行(mm)1000外寸(mm)1200×1000×1147注水口内径(mm)144.5
1個
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
1個
¥219,800税込¥241,780
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
コダマ樹脂コダマ パワートートP
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
最大圧力(MPa)1.0
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
サンコー(三甲)サンバルク#1000TC 黒/白
種別SK807160容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1172アズワン品番1-3737-01
1個
¥219,800税込¥241,780
当日出荷
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF材質(レバー部)ピン・リング/SUS304使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性RoHS指令(10物質対応)対応
サンコー(三甲)サンバルク
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。トラスコ品番459-4053種別SK-IBC1000 (1050L)材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)幅(mm)1200質量(kg)80奥行(mm)1000注水口内径(mm)144.5
1台
¥259,800税込¥285,780
5日以内出荷




![カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20290515-250401-02.jpg)





![メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20761755-160622-02.jpg)


![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20290804-250401-02.jpg)


![カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20290707-250401-02.jpg)



![カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20290567-250401-02.jpg)