- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- サンプルチューブのおすすめ人気ランキング
サンプルチューブのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新778件の「サンプルチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コニカルチューブ」、「コニカルチューブ 50ml」、「マイクロチューブ」などの商品も取り扱っております。
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状
直口(W/O Rim規格)
底形状
丸底
材質
強化硬質ガラス
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質(本体)
硼硅酸ガラス
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)
2
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質
ポリスチレン
仕様
押し蓋式
全長(mm)
90
質量(g)
5
呼称
Φ14.5×83
色(本体)
透明
外径(mm)
15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質
ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)
0.7
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
-196~+121
オートクレーブの可否
可
未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
容量(mL)
2
寸法(mm)
12.5×48
仕様
耐遠心強度:20000G
材質
キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
容量(mL)
1.5
滅菌
γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)
胴径10.5×全高46
タイプ
エッペンドルフ用
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
滅菌
未滅菌