シックスネスゲージのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
106件の「シックスネスゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シクネスゲージ ステンレス」、「隙間ゲージ」、「シックスネス」などの商品も取り扱っております。
シックネスゲージ シンワ測定ランキング1位
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

シクネスゲージ SK(新潟精機)ランキング2位
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

シックネスゲージ 25マイセット DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)ランキング4位
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウランキング5位
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)



ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)測定範囲0.0015-0.015(インチ)付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34サイズ(mm)90×13
1個
1,498税込1,648
当日出荷

金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
1台ほか
43,980税込48,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

シム&ゲージシクネスゲージ
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)12.7
1セットほか
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
4,598税込5,058
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
1個ほか
3,798税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)