- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- シムコのおすすめ人気ランキング
シムコのおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新62件の「シムコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 除去ブロー」、「除電 エアブロー」、「シムコ 静電気」などの商品も取り扱っております。
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)
25±0.5
測定範囲
AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品
専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番
485-6333
質量(g)
140(電池含む)
電源
9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示
ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)
導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能
ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境
10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)
±10
応答速度
1秒以内
LED
無
アナログ表示
AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番
6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング速度
5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
Low、High、Autoの切り替え設定が可能です。
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。
一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。
イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ
8mmシンフレックスチューブ
空気消費量(NL/min)
160(0.5MPaのとき)
トラスコ品番
365-2513
質量(kg)
0.19(ガン)。約4(専用パワーユニット)
ケーブル長(m)
2.1(高圧シールドケーブル)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×217×109(専用パワーユニット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品
コード(定格AC125V)
TGK品番
400-25-11-09
質量(kg)
5.9
外形寸法(mm)
902×159×101H
電源
AC120~220V 50/60Hz
風量(m3/min)
6.4~12.8
オゾン発生量
0.02ppm以下
イオンバランス
±15V
入力電流(A)
0.5/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
コンパクト設計で大きな除電効果
新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下)
独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m)
モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V)
標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A)
無段階風量調整
異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様
【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)。【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)。【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯
質量(kg)
0.5
外形寸法(mm)
97×137×60
電源
(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ
入力
DC24V、250mA、6W
スタンド
ステンレスメッキ
使用環境温度(℃)
0~50
イオンバランス
0±10V
騒音レベル(dB(A))
52(max)
コネクタ
RJ-11×2(電源入力)。ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)
除電時間(秒)
2秒以内
材質(放電針)
ステンレスエミッタ×6本
材質(ケーシング)
強化ポリカーボネート(白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。
トラスコ品番
697-6106
幅(mm)
173
高さ(mm)
231
奥行(mm)
84
電源(V)
100-240VAC
オゾン発生量
0.05ppm以下(距離150mm)
最大風量(m3/min)
3.65
イオンバランス
±10V
除電方式
交流コロナ放電方式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐久性の高いプラスチック製エアーガン。
バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。
シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ
8mmシンフレックスチューブ
空気消費量(NL/min)
450(0.5MPaのとき)
質量(kg)
0.6(ガン・高圧ケーブル含む)。約3(専用パワーユニットG165)
ケーブル長(m)
6(高圧ツインケーブル)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×162×115(専用パワーユニット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番
9-1004-11
仕様
入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質
ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)
194×29×142
質量(kg)
コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)
ガン/185
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
オゾン発生量
0.001ppm以下
電源コード
1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス
0±15V
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリ
トラスコ品番
697-6108
幅(mm)
360
高さ(mm)
180
奥行(mm)
190
電源(V)
100-240VAC
オゾン発生量
0.05ppm以下(距離150mm)
最大風量(m3/min)
4.25
イオンバランス
±10V
除電方式
交流コロナ放電式
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。
用途静電気除去裝置の動作確認に。
トラスコ品番
849-9602
幅(mm)
17
高さ(mm)
150
電源(V)
乾電池単4形(2本)
外径(mm)
17
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)
(オフセット)±13以内
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品
単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ
トラスコ品番
481-0741
質量(g)
196(電池含む)
外形寸法(mm)
141.3×71.0×19.4
電源
単3形電池×4
表示範囲
0~±19.9kV
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。