シャッタースイッチのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
336件の「シャッタースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三和シャッター スイッチ」、「電動シャッタスイッチ」、「三 点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V) DC24 仕様 金属枠 マットホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 接点 3a 回路方式 片切常開形 定格電流(mA) 50 適合プレート スイッチプレート・1連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 金属枠 マットグレー 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) DC24 接点 3a 回路方式 片切常開形 定格電流(mA) 50 適合プレート スイッチプレート・1連用
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷


1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類 防雨形 ボタン数 3 極数(P) 3(三相) 保護等級 IP64 ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 使用温度範囲(℃) -15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部) ABS樹脂
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz) 50/60 準拠規格 電気用品安全法に準拠 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃 衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

回路方式 b接点 その他 負荷名表示ができます。 種別 常閉形 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 10
1個
649 税込714
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントローラ部を超小型化。 線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。 10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。 赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
スイッチ 出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ 出力 【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式 使用周囲温度(℃) -25~+55 消費電力(VA) 3.5以下 応答速度 リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式) 動作表示灯 入光時:点灯(赤色) 設置場所 センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類 露出形/過負荷保護付き ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500 過電流引きはずし方式 サーマル方式 基準周囲温度(℃) 40 周囲温度(℃) -10~50 相対湿度 45%~85% 耐振動性能 振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじ M4(セルフアップ端子) 端子幅(mm) 9 マンセル 5Y7/1 準拠規格 電気用品安全法 耐衝撃性能 100m/S2(約10G) 質量(g) 455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷

東芝ライテックカード押ボタン
押している間ONになります
ニューホワイト 電源 10A-300V
1個
379 税込417
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)