シャッターロックのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
340件の「シャッターロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター錠」、「シャッターガード」、「棒 ロック」などの商品も取り扱っております。
ロッドラッチ 208-9021 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用付属品E形止め輪ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)203タイプラウンドロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷

ステンレス シャッターロック TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア付属品キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21679
1個
19,494税込21,443
当日出荷

シャッターガード 南国殖産ランキング3位
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)。アウター部/42.0(シャッター接触側)高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)。アウター部/53.0(シャッター垂直方向)材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材。アウター部/アルミ合金押出形材。アンカー部/ABS樹脂材質(シール)天然ゴム材質(ノブ)T字ノブボルト材質(ホルダー)鋼板取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2。防犯用シール×4
1本
23,980税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
1個
7,422税込8,164
4日以内出荷

ステンレス シャッターロック受け金具 TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア付属品キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード22950
1個
4,862税込5,348
4日以内出荷


WAKI(和気産業)シヤッター錠
三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵材質鉄/クロームメッキ長さ(mm)346幅(mm)30厚さ(mm)12付属品表面板、ビス×4、キー×2クロームアズワン品番65-1331-56
1個
6,398税込7,038
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
1個
1,191税込1,310
5日以内出荷

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4材質インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂長さ(mm)2500~3200(収縮~伸長)幅(mm)インナー部/36.7、アウター部/42.0高さ(mm)インナー部/46.2、アウター部/53.0質量(g)3490
1本
33,980税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
1個
5,509税込6,060
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
1個
4,598税込5,058
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629税込692
当日出荷

1組
11,980税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9022
2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)209タイプフラットロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠バックセット(mm)22奥行(mm)(シリンダーケース)22取付埋め込んでネジ止め仕上ニッケルメッキ材質ニッケルメッキ
1個
1,498税込1,648
23日以内出荷

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠セット内容上下兼用2個組材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上キー数2本付き
1個
3,398税込3,738
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
1個
1,575税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)