シャフトのおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
36,018件の「シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト キー溝」、「軸受シャフト」、「回転シャフト」などの商品も取り扱っております。
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUS440C相当 形状 中実
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中空
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SUS304 付属品 止めねじ2本 種別 標準 表面処理 -
1個
309 税込340
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプ SN
1本
特価
819 税込901
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプ SNS
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)