シャワーのおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
4,945件の「シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワシャー」、「シャワーヘッド」、「簡易シャワー」などの商品も取り扱っております。
デジタルシャワープルーフはかり カスタムランキング1位
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂質量(kg)1.9種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
1台ほか
7,398税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付 旭ハウス工業ランキング3位
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
1台
209,800税込230,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6吐出口径(mm)150
1個
24,980税込27,478
当日出荷

ワニのわにわにはお風呂が大好き。じょろろーんとお湯につかり、おもちゃで遊び、ぷーぷーらららとあぶくをとばし、シャワーをマイクに歌も歌う。お風呂が大好きになる楽しい絵本。
初版年月2004/10/01分類児童判型A5変ページ数24ジャンル日本文学。評論。随筆。その他著者名小風さち ぶん 山口マオ え
1冊
900税込990
8日以内出荷

バス・シャワータイムや洗顔にも活躍するシャワーキャップです。湯気やしずくから髪をしっかりガードします。
1セット(2個)
699税込769
8日以内出荷

専用スタンドですっきり収納、軽量で持ち運びも楽です。巻き取り不要のホースでラクラク収納。万能ウオーターノズルで回転リングを回すだけで7種類の噴射で洗車もラクラク。アタッチメントで簡単装着。
用途庭木の散水時や洗車時にホース内径(Φmm)7材質本体:ABS樹脂/スタンド:スチールホース外径(Φmm)11グリーン使用範囲(m)12(ホース有効)寸法(mm)スタンド:180×180×490質量(g)スタンド:690、ホース:800(ノズル・ジョイント含む)種類【ノズル水流種類】シャワー/ミスト/アングル(鋭角・下方に広がる)/ジェット(高水圧)/フル(通常水流)/フラットスプレー(平面状に広がる)/バーティカルスプレー(縦方向に広がる)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

鼻の奥までしっかり洗える!たっぷりの洗浄液を反対の鼻から出すことで、鼻の奥に付着した花粉や雑菌をしっかり洗い流すことができます 鼻にしみない、痛くない!体液に近い成分でできているので、鼻がツーンと痛くなりません ミントの香りでスッキリ!鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかになります 一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、90その他で登録しています)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B2X00009001012医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(500mL)
1,098税込1,208
翌日出荷

ハッピ-シャワ-製法でコク旨アップです。
保存環境常温入数1セット(20個入)
1セット(67g×20個)
2,398税込2,590
3日以内出荷

1台
51,980税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナノ成分が悪臭と反応してスピ―デイーに消臭・除菌。消臭アロマの優しい香りが広がり心地よい空間を演出。車内や室内の空間、布製品など幅広く使えるミスとタイプ。上質感溢れるプラチナシャワーの香り。
用途車の芳香消臭剤。幅(mm)93高さ(mm)178奥行(mm)48.5香りプラチナシャワー
1個
899税込989
5日以内出荷

塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ABS樹脂。ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積50mm厚約250×350mm適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器。細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個内径(Φmm)3.5ホース長さ(m)10流量(L/h)水流:13冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
1セット
8,898税込9,788
当日出荷

RELIANCE(リラインス)5ウェイシャワーヘッド
「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。 シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1台
5,898税込6,488
当日出荷

1セット
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098税込2,308
当日出荷