- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- シャープエルボのおすすめ人気ランキング
シャープエルボのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新91件の「シャープエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ジョイント 30mm」、「31.8 パイプ」、「ショートエルボ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法t(mm)
2.0
寸法P(mm)
0.5
仕上
ヘアーライン
寸法Q(mm)
0.5
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
材質
SUS304
形状
ショートエルボ
90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質
ダイカストクローム
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
エルボ
仕上
クロームメッキ
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
材質
ステンレス製(SUS304)#600研磨品
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
溶接式エルボ
付属品
回転止めネジ
材質
ステンレス
形状
エルボ
寸法A(mm)
37.8
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
21.5
仕上
鏡面
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
25.4
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
エルボ
色
ブラック
仕上
黒塗装
形状
エルボ90°
寸法F(mm)
38.1
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール