シュリンクのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
1,862件の「シュリンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュリンク袋」、「シュリンク ラップ」、「タイヤ ラップ」などの商品も取り扱っております。
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2260 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質 ポリオレフィン系フィルム 質量(kg) 1.08
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W335のシュリンクフィルムです。 サイズの大きいものの包装に適しています。
用途PCソフトの包装に。 材質 PVC(ポリ塩化ビニール) 寸法(幅W×高さH)(mm) 335×370 厚さ(μm) 20
1セット(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質 ポリオレフィン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質 PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m) 1.2 仕様 収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
1巻(1m)
6,398 税込7,038
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2800 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2600 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)
799 税込879
当日出荷

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。 材質 ポリエチレン
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質 ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本) 2050 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに セット内容 シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。 質量(kg) 溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6 寸法 シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン シール 溶着/溶断 外形寸法(mm) 溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D) 最高温度(℃) ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変) 風量(m3/min) ヒーティングガン/0.15~0.25 シール長さ(mm) 200(Max.) シール幅(mm) 1.6 風速(m/min) ヒーティングガン/600 プラグ形状 平型プラグ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質 ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本) 2050 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷