ショートアンテナのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
115件の「ショートアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリカルアンテナ」、「トヨタ アンテナ」、「トヨタ純正アンテナ」などの商品も取り扱っております。

BRAITH(ブレイス)ミニアンテナ
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。 全長(mm) 80 外径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷






純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ 付属品 M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 幅(mm) 125 高さ(mm) 270 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 100 取付ねじ穴サイズ ポールネジ : M6/M5/M4 固定方法 面接着方式(両面テープ) カップリング アンテナボス部に接続 受信周波数 FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ ヘリカルコイル形式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)



AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷





標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷