ショートバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
323件の「ショートバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短絡バー」、「端子台」、「ショートバー 12mm」などの商品も取り扱っております。
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ランキング1位
1本ほか
28税込31
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング2位
1袋(10個)
649税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研ランキング3位
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
71税込78
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

CNT15-10用ショートバー 東洋技研ランキング4位
1本ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1袋(10個)
859税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
88税込97
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース・銅バー
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
1袋(10個)ほか
1,598税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1セット(10個)
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4点ターミナル用短絡板(絶縁付)
用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
1個
359税込395
当日出荷


安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
1セット(10個)ほか
309税込340
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)