- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- シリコンストローのおすすめ人気ランキング
シリコンストローのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新193件の「シリコンストロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロー チューブ」、「介護 ストロー」、「シリコンチューブ」などの商品も取り扱っております。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。耐熱温度(℃)220食器洗浄機家庭用
アルデナイデSUTENAIシリコンストロー
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。耐熱温度(℃)220食器洗浄機家庭用
こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。
ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。
取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム容量(mL)220耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150アズワン品番8-8335-01
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
1箱(500本)
¥1,298税込¥1,428
欠品中
水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム寸法(mm)約Φ37×218容量(mL)100耐熱温度(℃)本体/100、キャップ・ストロー/120アズワン品番7-7989-01
1袋(2本)
¥799税込¥879
当日出荷
材質シリコンゴム色半透明
ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。
蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。
パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。
口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。
底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。
しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。
1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。
30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。
容量(mL)250材質(本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
シンプルで使いやすいストローです。スムージー、シェイク、野菜ジュース、フレッシュジュース、ミックスジュース等におすすめです。
業務用に適した個包装なしタイプです。飲み物やお店の雰囲気に合わせてご利用いただけます。
長さ(mm)210外装なし商品タイプストレートストロー
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
DESCOストロー 低密度ポリエチレンポンプ交換用
寸法(mm)77質量(g)23
1パック(25本)
¥999税込¥1,099
30日以内出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。゛)
適合本体SCZT45(PA)、SCZT45(RA)、STZG45A(ER)
1個
¥469税込¥516
当日出荷