- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- シリコンスプーンスパチュラのおすすめ人気ランキング
シリコンスプーンスパチュラのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新96件の「シリコンスプーンスパチュラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス用ヘラ」、「シリコンスプーン」、「シリコーン クリーナー」などの商品も取り扱っております。
耐熱温度:-20℃~230℃
材質シリコンラバーヘラ幅W×全長(柄)mm53×250
川崎合成樹脂シリコンスパチュラ Scop
混ぜる・炒める・すくい機能をもったスコップ型
用途調理や料理のとりわけに材質(本体)シリコーン樹脂仕様食器洗い乾燥機対応寸法(mm)240×55×20質量(g)100耐熱温度(℃)170芯材66ナイロン
1個
¥919税込¥1,011
4日以内出荷
握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム寸法(mm)約55×12×280耐熱温度(℃)200
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス耐熱温度(℃)204
全長(mm)275ヘラサイズ(mm)65×95耐熱温度(℃)300
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)55×274×10タイプ食洗器対応規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519税込¥571
当日出荷
耐熱温度(℃)-20~230材質シリコンラバーヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)耐熱温度(℃)210
全長(mm)380ヘラサイズ(mm)80×130耐熱温度(℃)230
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
耐熱温度(℃)280材質シリコン
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100材質合成ゴム・ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80
幅W×全長(mm)140×500耐熱温度(℃)230
耐熱温度(℃)110材質シリコン
ステンレス芯入一体成形
材質本体:シリコーン樹脂 中芯:ステンレススチール質量(g)45ヘラ幅W×全長(柄)mm50×250耐熱温度(℃)200TKG品番9-0448-0901TKG品番(2017)6-0400-0801
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。
トラスコ品番856-1430質量(g)74危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1340
1本
¥979税込¥1,077
当日出荷
mastrad(マストラッド)シリコンスパチュラ
全長(mm)270ヘラサイズ(mm)58×88耐熱温度(℃)300
耐熱温度(℃)-20~230材質シリコンラバー質量(kg)0.321ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390