- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- シリコン脚キャップのおすすめ人気ランキング
シリコン脚キャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新120件の「シリコン脚キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚キャップ」、「学校椅子 キャップ」、「脚キャップ フェルト」などの商品も取り扱っております。
伸びるシリコンキャップで、簡単取り付け。底面は高密度ポリエチレンですべりが良く、家具の移動がスムーズです。フローリング、カーペットで使用できます。床のキズ防止専用ではございません。丸脚と角脚の兼用タイプです。
材質本体/シリコーン樹脂 中層部/ナイロン66 底部/高密度ポリエチレン
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状角材質エラストマー色茶
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状丸材質ふっ素樹脂タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など。脚のガードも兼ねたい家具に
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒形状丸材質エラストマー
TGK(東京硝子器械)シリコン・Mキャップ
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用材質シリコン
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸材質エラストマー樹脂色クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに色クリアーブラック材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)丸
やわらかいシリコン素材と底のフェルト生地が、椅子の重みをやさしく受け止め床への傷、騒音を防ぎます。椅子の脚に被せるだけで簡単に装着できます!取り外しも簡単。形が柔軟に変化する為、丸脚・角脚等の様々なタイプの椅子にご利用できます。長時間の使用により汚れなど気になる場合、取り外して水洗いも可能です。クリアタイプのキャップなので、家具のデザインを損なうことなくご使用できます。16個セットで椅子4脚分にご使用できます!
色クリア高さ(mm)約30底径(Φmm)約30適合寸法(mm)丸脚径(18~30)、角脚径(15~29)
1パック(16個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状長方形材質ふっ素樹脂タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など。脚のガードも兼ねたい家具に
1個
¥299税込¥329
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)角
1セット(4個)
¥759税込¥835
翌々日出荷
スムーズ+防音!スイスイすべる!。がっちりフィットし、脱げにくい!。斜め脚(80°)にも対応!。耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)。側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)。硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップに。カーペット、フローリング向き色ダークブラウン材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂












![家具動楽 丸脚キャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20318323-151118-02.jpg)







![家具動楽 角脚キャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20318454-201027-02.jpg)