シリンジ先端のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
145件の「シリンジ先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器 ノズル」、「シリンジ用キャップ」、「シリンジ 針」などの商品も取り扱っております。
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(20本)ほか
特価
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm) 13 全長(mm) 24.5 材質 針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズ Φ3 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(200本)
1,998 税込2,198
当日出荷

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。 材質 針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 3 1121
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm) 31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm) 12.7 材質 針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g) 20 材質 ポリプロピレン 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。 サイズ(inch) 1.5 全長(mm) 31.8 材質 HDPE
1箱(50本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋) 20 材質 ステンレス 質量(g) 20 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷

武蔵エンジニアリングPTFEノズル TNシリーズ
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質 針/PTFE、針元/ポリアセタール
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌 あり 滅菌方法 電子線 筒先 中口 目盛 あり 先端形状 ルアーロック式 先端外径(Φmm) 4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)