- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- シリンダロックピンのおすすめ人気ランキング
シリンダロックピンのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新192件の「シリンダロックピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止め金具 ピン」、「ダボピン」、「ロックピン」などの商品も取り扱っております。
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
1個
¥766税込¥843
当日出荷
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0。-0.05
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
材質/仕上S45C/焼入タイプB種種類平行ピンB種h7