シリンダー錠用キャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
153件の「シリンダー錠用キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダミーシリンダー」、「シリンダー錠カバー」、「鍵穴 カバー」などの商品も取り扱っております。
シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下ランキング2位
ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷

シリンダー錠キャップ TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
1個
405税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


かくしキャップ ACE(エース)ランキング5位
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,474税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598税込3,958
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23008
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷



ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)