シングルクランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
1,907件の「シングルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場クランプ」、「ステンレス単管クランプ」、「羽子板 クランプ」などの商品も取り扱っております。
型式 兼用 質量(kg) 0.36 タイプ 兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用 材質 スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1227
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用 材質 スチール、クロメートメッキ 仕様 Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有 トラスコ品番 856-6883 質量(g) 340 タイプ 13Φ穴あき 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1227
1個
569 税込626
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上 (パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個
759 税込835
当日出荷

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-4999 寸法(mm) 90×90×3厚 質量(kg) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ 直交 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g) 700 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製
仕様 ●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28 アズワン品番 65-2265-87
1個
640 税込704
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6217 長さ(mm) 51 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 420 タイプ リングタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷