シングルコロのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
66件の「シングルコロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CD管・PF管」、「テーパーローラー」、「コロエンド」などの商品も取り扱っております。
古河電工(古河電気工業)シングルコロ
スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。 Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。 Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。 トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。
1パック(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)カップエンド
プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
1パック(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1巻
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質 硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ) PP(PPハイシート付き) パッキン 付き 耐熱温度(℃) 本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部形状 布目頭 材質 スチール 表面処理 ユニクロメッキ 頭部 平頭 胴部形状 スクリュー
1袋(200g)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部) スチール カーブ内R(mm) 900 コンベヤ角度θ(°) 90 材質(ベアリング) スチール ローラ外径A(小径)(mm) 42.7 肉厚B(大径)(mm) 2.1 軸外径(Φmm) 12 ローラ強度(kg) 100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg) 55.7(400W・75Pの時)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)カップエンド
プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
1パック(10個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上 軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部 布目 胴部 スクリュー
1パック(50本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm) 4.5 材質 PET オレンジ 耐荷重(kg) 300 破断強度(kg) 350 金具径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)カーブコロコントリプル
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質 (金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
626 税込689
9日以内出荷