- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- シールドガスケットのおすすめ人気ランキング
シールドガスケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新370件の「シールドガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドタイト」、「シールド フィンガー」、「シールド ノイズ」などの商品も取り扱っております。
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。
OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik シールドストリップ
仕様材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム。方法を修正 = テープ。厚さ = 3mm。長さ = 1m。幅 = 5mm。。Wurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
TAKIGEN(タキゲン)電磁波対策防水用パッキン
クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。
金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器材質ニッケル鋼合金(モネル線)材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)タキゲンコード24347
1個
¥1,898税込¥2,088
5日以内出荷
日東工業UC-ES シールドガスケット
材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープセット内容6本入長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
タカチ電機工業EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット
EXWシリーズ用の防水ガスケットです。
破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。
仕様500mm×1本材質導電性繊維・TPE色メタリックグレータイプシールド対策製品RoHS指令(10物質対応)対応
栃木屋EMCガスケット
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等材質EPDM、S、特殊織布使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート表面処理黒色
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik シールドストリップ
3M(スリーエム)電磁ガードシールドスリーブ
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
タカチ電機工業AUP・AUPE・AUXE用 EMCシールドガスケット
AUPE・AUXE・AUGE用 EMCシールドガスケットです。破損や紛失をした際の交換用としてご利用ください。
寸法(mm)1000材質導電性繊維色メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999税込¥1,099
5日以内出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
タカチ電機工業シリコンガスケット SGKシリーズ
材質シリコンスポンジ色ホワイトグレー仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
3M(スリーエム)導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します
低く、且つ安定した接触抵抗
熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド
ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド
カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
仕様材質 = PP。長さ = 36m。散逸 = Y。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
LAMP(スガツネ工業)導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006
キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
日本ジッパーチュービング導電性両面テープ
仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.07mm 厚さ:1.6mm
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.07mmアズワン品番65-6967-90
1個
¥7,198税込¥7,918
7日以内出荷