シールピールのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
1,955件の「シールピール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー炉」、「アルミ溶解」、「溶解器」などの商品も取り扱っております。
保護皮膜SEAL PEEL #011 関東化学ランキング1位
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 一年程度の短期防錆に適します。
用途ドリル、バイト、ゲージ、エンドミル、カッターその他、鋭い刃物等の保護。 バルブその他の精密金属部品の保護。 ガラス製品その他への防毀損。材質熱可塑性樹脂淡黄褐色タイプホットタイプ使用温度範囲(℃)約180危険物の類別非危険物
1箱(5kg)ほか
38,980税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀) エスコランキング2位
工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
エスコ品番EA305S-1寸法(mm)115×345×65質量(kg)2.25琥珀基材セルロース溶解温度(℃)170~177危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
22,900税込25,190
翌日出荷

ラバーコート ファインケミカルジャパンランキング3位
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シールピール(180ML 3本入) 山本科学工具研究社ランキング4位
1組
8,798税込9,678
当日出荷

保護皮膜SEAL PEEL #2001 関東化学ランキング5位
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。 硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
1缶
10,980税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 長期防錆に適します。
用途長期防錆保管並びに海上輸送など高湿度の条件下にて。材質熱可塑性樹脂淡黄褐色タイプホットタイプ使用温度範囲(℃)約180危険物の類別非危険物
1箱(5kg)ほか
42,980税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途シールピールホットタイプ用溶解タンクタイプホットタイプ溶解タンク電源(V)単相100危険物の類別非危険物
1台
549,800税込604,780
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途航空機、自動車等大型機器、一般金属製品の輸送、保管、製造工程中の防錆、防毀損。 治工具等の防錆保管。 皮膜が強靱なので剥離が容易。トラスコ品番207-2514材質有機溶剤および樹脂質量(kg)4グレータイプコールドタイプ容量(kg)4使用温度常温危険物の類別非危険物
1缶
16,980税込18,678
7日以内出荷

ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。温度(℃)(ツボ)270~530溶解はんだ量(g)約300消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式ヒーターニクロムヒーター溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 耐薬品性に優れます。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)及びめっき、サンドブラストその他耐薬品性の要求される部分のマスキング。材質熱可塑性樹脂レッドタイプホットタイプ使用温度範囲(℃)約180危険物の類別非危険物
1箱(5kg)ほか
53,980税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーデックディップシール
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
透明(薄い琥珀色)引火点(℃)218危険物の類別非危険物浸透時間5~10秒
1個(10kg)ほか
36,980税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
294,300税込323,730
翌日出荷

山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
1缶
13,980税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。トラスコ品番398-5105液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598税込1,758
当日出荷

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。 ♯2001の環境対応品です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。 硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。材質有機溶剤および樹脂グリーンタイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
1缶
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。
用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mmグリーン容量(mL)420mL エアゾール耐熱温度(℃)150耐薬品性あり塗布面積(m2)2(1回塗の場合)危険等級耐候性あり危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁性能電気:あり危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。
用途橋梁工事に適し、塗装下地を侵すことなく皮膜を形成。材質有機溶剤および樹脂乳白色タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
1缶
61,980税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。 ♯8008の減トルエンタイプです(0.05%含有)。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。レッド材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
1缶
17,980税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)