ジップチェーンアクチュエータのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
106件の「ジップチェーンアクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上下昇降装置」、「電動 昇降 ユニット」、「小型 昇降装置」などの商品も取り扱っております。
ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエインランキング1位
駆動部タイプハイポイドモートル付サイズ35仕様据付:押上/水平
1個
199,800税込219,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエインランキング2位
仕様据付:押上/水平サイズ25許容トルク(N・m)9.41許容荷重(N)OHL:638最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:630移動量(mm/回転)95.3駆動部タイプなし
1個
75,980税込83,578
19日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエインランキング3位
仕様据付:押上/水平サイズ35許容トルク(N・m)34.7許容荷重(N)OHL:946最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:420移動量(mm/回転)142.9駆動部タイプなし
1個
99,980税込109,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

昇降装置 栃木屋ランキング4位
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエインランキング5位
駆動部タイプハイポイドモートル付サイズ25仕様据付:押上/水平
1個
189,800税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
269,800税込296,780
4日以内出荷

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24電力(W)120推力(kN)1最大速度(mm/sec)(上昇)18仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)使用周囲温度(℃)-20~60タイプ高剛性タイプ仕上アルマイト処理種類電動式RoHS指令(10物質対応)対応
1台
389,800税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエアーリフター
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB
1台
399,800税込439,780
翌々日出荷

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100
1セット
62,000税込68,200
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
11,700税込12,870
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
49,980税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
1台
169,800税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
67,980税込74,778
4日以内出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
8,498税込9,348
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(1009種類の商品があります)

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。昇降方式台形ネジ手動回転方式
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
1台
249,800税込274,780
当日出荷

1個
149,800税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)