ジュラコンローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
127件の「ジュラコンローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙折りローラー」、「フッ素樹脂 ローラー」、「クッションフロア ローラー」などの商品も取り扱っております。
ジュラコン(R)ローラ 大田製作所ランキング1位
ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジュラコン(R)ローラー(ベアリング入) 大田製作所ランキング2位
さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。材質(ローラー部)ジュラコン(R)樹脂仕様ベアリング入トラスコ品番385-7387幅(mm)100質量(g)240柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
1本
3,998税込4,398
当日出荷

FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用) むさし販売ランキング3位
ジュラコン®;はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。
用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用
1セット
1,998税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ジュラコン(R)ローラ 大田製作所ランキング4位
耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。仕様ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラー 樹脂製 モノタロウランキング5位
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62税込68
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
1セット
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途壁紙の押さえに。硬度115材質柄:木
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
1本
1,773税込1,950
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。
用途クロスの圧着作業。材質(ローラー部)樹脂ローラーサイズ(mm)35×75全長(mm)180質量(g)185材質(柄部)
1本
1,798税込1,978
当日出荷

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
用途FRP用(脱泡用)ローラー材質アルミ商品タイプセット
1セット
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニローラー ジュラコン(R)
ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)寸法(mm)20仕様ベアリング無径(Φmm)35
1個
1,098税込1,208
当日出荷

樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
1セット
2,098税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントローラー
75m幅は壁紙のジョイントを幅広く圧着できます。
1本
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です 細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です
主な用途FRP脱泡
1本
569税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)