- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- テント倉庫
- ジョイントポールのおすすめ人気ランキング
ジョイントポールのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新330件の「ジョイントポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミジョイントポール」、「ポールジョイント」、「金属製ポール」などの商品も取り扱っております。
CAPTAIN STAGアルミポール 4本つなぎ
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
色BK材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)Φ16×長さ1800質量(g)280板厚(mm)1.2
1セット
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
CAPTAIN STAGスチールポール2本セット ロープ・ペグ付
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色BK材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
岡田装飾金物中間ポールジョイント【押えバータイプ】
中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)172RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
1本
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
アイリスオーヤマメタルラックミニ用延長ポール2本セット
メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。
ポール径(Φmm)約19適合メタルミニシリーズ全般材質スチール(クロームメッキ)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
CAPTAIN STAGアジャスタブルポール
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
用途テントやタープ用のポールとして材質アルミ合金(A7001)長さ(cm)120ポール径(Φmm)14.5収納時寸法(cm)45.5
1本
¥2,298税込¥2,528
翌々日出荷
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
1本
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール全長L(mm)1050~3000トラスコ品番368-5179材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン質量(g)約885グリップ径(Φmm)約35繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等色シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に色ブルー付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ材質(フレーム)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)収納時寸法(cm)約120x20x20材質(天幕)ポリエステル