- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ジョイント・コネクターのおすすめ人気ランキング
ジョイント・コネクターのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新705件の「ジョイント・コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスボルト」、「連結金具ボルト・ジョイントコネクター」、「コネクター」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト