- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スイベルダブルスナップのおすすめ人気ランキング
スイベルダブルスナップのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新93件の「スイベルダブルスナップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャックル 回転」、「キトー スイベルフックHK」、「極小 カラビナ」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス種類スイベルスナップ
WAKI(和気産業)ダブル アイスナップ
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
水本機械製作所スイベルダブルフック
質量(g)53寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)196
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA638AF-92材質可鍛鋳鉄種類スイベルスナップ寸法L(mm)75寸法H(mm)13使用荷重(kg)10寸法S(mm)8表面処理クロムメッキ
1個
¥560税込¥616
翌日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。仕様ラッチ付
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
水本機械製作所ステンレス スイベルダブルフック
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1918材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)53種類スナップフック寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5H(mm)5アズワン品番64-8411-28使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷