- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スイングドアのおすすめ人気ランキング
スイングドアのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新203件の「スイングドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター用スイングドア」、「スイング扉」、「厨房 建具」などの商品も取り扱っております。
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用呼び寸法W(mm)600材質/仕上スチール/焼付塗装仕上取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980税込¥41,778
14日以内出荷
プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービスなし)
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード幅(mm)587質量(kg)8.6高さ(mm)600奥行(mm)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600関連資料組立説明書(0.74MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.51MB)
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
プラス[家具]DK スイングドア
仕様左右共用、組立サービスなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×735×600材質(表面)スイングドア:ポリエステル樹脂化粧合板関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)開閉角度(°)180/自在ヒンジ付
1台
¥68,980税込¥75,878
11日以内出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービス付き)
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネル(ハイカウンター用 FK-HSP / ローカウンター用 FK-LSP)が必要です。
用途FKカウンター用スイングドア材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード幅(mm)587質量(kg)8.6高さ(mm)600奥行(mm)30関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
サカエセイフティーフェンス
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)グリーン購入法適合
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ヘアライン
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
1組
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法エンドパネルと併用してお使いください材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り幅(mm)640質量(kg)5色ウォールナット高さ(mm)600タイプフリードア奥行(mm)22
1枚
¥31,980税込¥35,178
30日以内出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
1組
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ナイキスイングドア XC型
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。カウンターXC型に取り付け可能です。
幅(mm)600高さ(mm)30タイプハイカウンター用、専用化粧パネル奥行(mm)600
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂





![FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58746135-231129-04.jpg)

![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24991347-211019-02.jpg)
![DK スイングドア プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58730455-190509-02.jpg)


![FKカウンター スイングドア(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50616897-231122-02.jpg)

![カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158372-131111-02.jpg)
![グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158266-131111-02.jpg)






![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158363-131111-02.jpg)