スクライバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
171件の「スクライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイトゲージ 先端」、「スクラバー」、「けがき棒」などの商品も取り扱っております。

1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

モノタロウ ハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ ハイトゲージ用専用部品 適合 MH150、MH200、MH300 材質 本体:ステンレス、刃:超硬合金
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質 ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm) 152 アズワン品番 3-597-01
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

モノタロウ デジタルハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ デジタルハイトゲージ用専用部品 適合 MH300D 材質 本体:ステンレス、刃:タングステン
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


SK(新潟精機)VHS用スクライバ
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として 商品タイプ パーツ品 適合機種 VHS-30D、VHS-60D RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ハイトゲージのスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途ハイトゲージのスクライバとして 商品タイプ パーツ品 適合機種 VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm) 0.02 器差(mm) ±0.04 スライダの微動上下量(mm) 5 材質(ベース) ステンレス(塗装仕上) 表示形式 アナログ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番 145-50-63-11 型式 CA-200-1 材質(本体) 真鍮 質量(g) 10 品名 セット 材質(先端) ダイヤモンド 替芯 XA-508 先端外径(Φmm) 50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に 最大測定長(mm) 300 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 付属品 スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金) 種別 デジタル 全長(mm) 476 質量(kg) 約2.5 測定範囲(mm) 0~300 表示形式 デジタル 使用電池 コイン電池CR2032×1個(別売) 取扱説明書 商品タイプ 本体
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 570 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 機能 ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 通常使用で約5000 商品タイプ 本体 適応アクセサリ ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
50,980 税込56,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,310 税込4,741
当日出荷

上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。 任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。 駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。 スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 シリーズ 192 表示形式 アナログ 特性 手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。 商品タイプ 本体 適応アクセサリ ホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイトゲージのスクライバクランプです。
用途ハイトゲージのスクライバクランプとして 商品タイプ パーツ品 適合機種 VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1台
2,598 税込2,858
当日出荷

デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として 適合機種 VH-60D RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。
用途木彫、能面、仏像彫刻 高さ(mm) 有効測定:130 表示形式 デジタル 単位 目盛り:0.1mm 有効長(ふところ深さ)(mm) 100
1台
5,298 税込5,828
当日出荷