スクリューカッターのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
159件の「スクリューカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングカッター」、「ねじ カッター」、「ネジ切」などの商品も取り扱っております。
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 対応材質 シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別 非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 勝手 R 最大切込み(mm) 11 切込み角度(°) 90 適合 LOGU12
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm) 75 穴径d(Φmm) 25.4 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
4,900 税込5,390
3日以内出荷

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V) DC 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.5(約3時間充電) チャック能力(mm) 六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 190 ねじ締め能力(mm) 38 最大切断能力(mm) ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間) 約3 チャック 六角軸(二面幅6.35mm) バッテリー リチウムイオン 質量(g) 約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×50×155 付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安) 最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番 818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様 ●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番 65-9263-88
1丁
8,720 税込9,592
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
109 税込120
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。
用途45度フライスカッター 仕様 IQ848カッター トラスコ品番 621-5793 セット内容 レンチ、スクリュー 材質 スチール タイプ 7枚刃 寸法(Φmm) 100
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) (銅・アルミケーブル)15 切断能力(mm2) (銅・アルミケーブル)50 使用範囲(AWG) 1/0
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

折刃吸着マグネット付。 滑りにくく握りやすいラバーグリップ。 ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
用途厚物切断用 規格 H型 付属品 特大刃(H刃)1枚付 質量(g) 200 刃厚(mm) 0.7 刃の種別 特大(H刃)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg) 7.4 ねじ切り能力 1/4~1 1/4 付属品 チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番 122-7530 種別 ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮。
形状 スクリュー 寸法(mm) 2.7
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど 靴タイプ ワーキングシューズ 材質 (底材)合成底 形状 ローカット 規格 JSAA規格 ウィズ 3E 材質(甲被) 合成繊維・人工皮革 機能 静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性 材質(先芯) 硬質樹脂 甲被タイプ 紐タイプ
1足
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途鋼管、薄肉ステンレス管に 付属品 H-D替刃 質量(kg) 0.68 寸法(A×B×C)(mm) 30×155-190×70 処理能力 実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch) 適合替刃 E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397] モデル 15
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷