スズランノズルのおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
28件の「スズランノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー用スズランノズル」、「高圧洗浄 先端」、「パイプクリーニングノズル」などの商品も取り扱っております。
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン) 中部高圧ホースランキング1位
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分)孔径(Φmm)×数1×後6最大幅(mm)12材質ステンレス
1個
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースランキング2位
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
1本
35,980税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付) エスコランキング3位
360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用エスコ品番EA115TR-20材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス全長(m)15
1個
28,300税込31,130
当日出荷

業務用洗管ホース 中部高圧ホースランキング4位
ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15適合機種メーカーケルヒャーノズル外径(Φmm)8
1個
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズランキング5位
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
1本
27,980税込30,778
予約販売

1本
34,980税込38,478
当日出荷

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6
1個
29,980税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10トラスコ品番381-0283適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷


スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1240吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
1本
25,980税込28,578
3日以内出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス孔径(Φmm)×数1.0×後3
1個
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホース長さ(m)15トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
22,980税込25,278
当日出荷


スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1900吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
13,980税込15,378
当日出荷

排水管の詰まりを解消します、専用のパイプクリーニングホースに取付てご使用下さい
適合機種HD4/8、HD7/15、HD9/17、HDS8/15、HDS8/17他質量(g)14
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)