- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- スタンダードハンドルのおすすめ人気ランキング
スタンダードハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新399件の「スタンダードハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口ハンドル」、「消火栓ハンドル」、「未来工業 露出用丸形ボックス」などの商品も取り扱っております。
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
栃木屋笹型ハンドル
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
回転方向(開けるとき)反時計回り仕様止め金付RoHS指令(10物質対応)対応
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。全長(mm)68色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15取手取手
1セット(2個)
¥219税込¥241
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM14付属品専用止め金質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00775
1個
¥1,462税込¥1,608
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)三筋ハンドル
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)130最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00080
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM16付属品専用止め金質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00774
1個
¥1,799税込¥1,979
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
ドア、家具用の取手
用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
















![フランス取手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21168595-160121-02.jpg)