スタンドブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
376件の「スタンドブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用クランプ」、「支柱スタンド」、「シャフトクランプ」などの商品も取り扱っております。
シャフトホルダSS形 大阪魂ランキング1位
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂ランキング2位
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
1個
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂ランキング3位
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング4位
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198税込1,318
当日出荷

バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ランキング5位
NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979税込1,077
当日出荷

1個
1,590税込1,749
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ 水平
用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
790税込869
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
959税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータ
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
1個
1,531税込1,684
当日出荷

材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
1個
870税込957
当日出荷

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
1個
755税込831
当日出荷

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)