スタンドルーペ5倍のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
83件の「スタンドルーペ5倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細かい作業ルーペ」、「スタンドルーペ」、「卓上拡大鏡」などの商品も取り扱っております。

LEDスタンドルーペ エンジニアランキング2位
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍電源電池、コンセント、USBレンズ径(Φmm)100
1個
7,998税込8,798
当日出荷

LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ランキング3位
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998税込9,898
当日出荷

スタンドルーペユニバーサル TRUSCOランキング4位
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75トラスコ品番250-9253幅(mm)54材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ奥行(mm)59全高(mm)76
1個
4,598税込5,058
当日出荷

LEDスタンドライトルーペ 共栄プラスチックランキング5位
共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
1台
7,798税込8,578
当日出荷

LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
1台
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手元を明るく照らします。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)130質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898税込3,188
当日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
1台
4,698税込5,168
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,598税込6,158
当日出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90トラスコ品番250-9261幅(mm)73全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペ奥行(mm)90ねじ長さ(mm)8アーム長さ(mm)200ベース寸法(mm)幅73×奥行90ねじサイズ3/8 28山ネジ
1個
7,598税込8,358
当日出荷

倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
1台
25,980税込28,578
当日出荷

倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90動作時間(最長)5時間灯数2灯
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
1個
9,498税込10,448
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998税込4,398
当日出荷

倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)75トラスコ品番805-1992材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)430種類スタンドルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷