- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- スチームタイプのおすすめ人気ランキング
スチームタイプのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新166件の「スチームタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭剤 燻煙」、「エバポレーター洗浄スプレー」、「車 エアコン洗浄」などの商品も取り扱っております。
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香シリーズドクターデオ
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する。※エアコン1台につき1本を使い切る。(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる。(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する。(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる。(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る。・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない。(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)。・1本で約90秒から120秒間噴射される。・逆さでスプレーしない。※電装部に噴射液がかからないように注意。(6)約10分間放置したら終了。エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる。(7)洗浄水は排水管から出る。※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】。必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】。●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ。自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)。【使用不可】。天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香形式ゲル状
スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。
香り無香シリーズドクターデオ
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。
1本(180mL)
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭シリーズドクターデオ香り無香タイプ液性中性成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)形式ハンドスプレー
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444色半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
1本(480mL)
¥949税込¥1,044
当日出荷
エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
1本(80mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸形式ゲル状RoHS指令(10物質対応)対応
ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。シート内装を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。大型車用。
用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)55シリーズドクターデオ香り無香
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。
家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!
火災警報器を煙から守る専用カバー付き。
プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ利用場所屋内
天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂シリーズ消臭力