スチールローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,763件の「スチールローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール製ローラー単体」、「単品ローラー軸付」、「内装用スチールローラー」などの商品も取り扱っております。
スチール製ローラー軸付標準 マキテックランキング1位
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スチール製ローラー単体 マキテックランキング2位
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
1セット(10本)
8,498税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スチール製ローラー軸付標準 マキテックランキング3位
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スチール製ローラーコンベヤ マキテックランキング4位
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

スチール製ローラー単体 マキテックランキング5位
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶし
1セット(10本)
9,498税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12軸の形状丸・半月横ピン穴ベアリングプレスベアリング適合機種R-4214P材質(ローラー部)スチール
1セット(10本)
9,498税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
1個
659税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
1個
729税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1本
699税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
1台
9,698税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
1セット(10本)
9,598税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999税込1,099
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール
1個
319税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)