- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレス滑車のおすすめ人気ランキング
ステンレス滑車のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新183件の「ステンレス滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船用滑車」、「ステンレスシーブ」、「ステンレス ワイヤー 滑車」などの商品も取り扱っております。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
ベケット付
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部フック型
オーフ型
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部オーフ型
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス車数1RoHS指令(10物質対応)対応
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
エスコ品番EA987SF-25材質ステンレス全長(mm)58質量(g)35
1個
¥970税込¥1,067
当日出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄使用軸受ベアリング
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷