- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレス製棚のおすすめ人気ランキング
ステンレス製棚のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新4,077件の「ステンレス製棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスラック」、「ステンレス棚板」、「ステンレス ラック ミニ」などの商品も取り扱っております。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100トラスコ品番301-8326種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)20.44ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
¥49,980税込¥54,978
10日以内出荷
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚段数(段)3組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
サカエステンレスラック
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)棚枠:SUS304 No.4仕上。チャンネル:SUS304 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
暁製作所ステンレス開放棚
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。高さ(mm)1800
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)300高さ(mm)720棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6941種別組立式質量(kg)20.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×745
1台
¥64,980税込¥71,478
当日出荷
ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ(標準セット)
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚棚段数(段)4
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-7034種別組立式質量(kg)43.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1824×457×1228
1台
¥149,800税込¥164,780
当日出荷
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6421種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.1ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923有効間口(mm)829
1台
¥63,980税込¥70,378
当日出荷
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)530~910色ステンレス高さ(mm)500奥行(mm)240耐荷重(kg)6kg×2
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に付属品棚板1枚付き。材質SUS430質量(kg)17段数3段全高(mm)800棚ピッチ(mm)20キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個仕様中棚上下可動使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!50mmピッチで段変・増段可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等棚ピッチ(mm)50色(本体)ステンレス有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合