- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- ステンレス見切り材のおすすめ人気ランキング
ステンレス見切り材のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新106件の「ステンレス見切り材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床見切り l型」、「床見切りSUS」、「ステンレス 見切り」などの商品も取り扱っております。
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレス(SUS304)
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 高機能Zタイプ
壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×7L
1本
¥5,398税込¥5,938
3日以内出荷
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨きRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)寸法(mm)200×200穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応





![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55104605-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55104465-200813-02.jpg)

![床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55103449-200813-02.jpg)


![床金物 見切り金物 巻上げ見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55103406-200813-02.jpg)






![床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55721356-170227-02.jpg)

![床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55103415-200813-02.jpg)
![床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19812704-151120-02.jpg)