ステンレス足のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
482件の「ステンレス足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まな板受け台」、「ステンレス食器棚」、「ステンレス薬品庫」などの商品も取り扱っております。
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウランキング1位
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレス製ベース脚付 TRUSCOランキング2位
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂ランキング3位
1個
409税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウランキング5位
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。ピッチ(mm)棚板調整:16.75間口(mm)900仕様シリンダ錠付。完成品材質ステンレス(SUS430)均等積載量(kg/段)60
1台
94,980税込104,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット(2個)
19,980税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。仕様シリンダ錠付。完成品付属品棚板2枚トラスコ品番522-1765材質ステンレス(SUS430)質量(kg)34高さ(mm)1050ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180
1台
129,800税込142,780
欠品中

高さの異なる2面により、お好みの高さでまな板をご使用できます。1台で2種類の高さが選べます。別売りのアタッチメントを使用し180mmを200mm(アタッチメント20を使用)又は220mm(アタッチメント40を使用)に変更出来ます。
材質ポリエチレン
1個(2脚)
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整ブロック、 200mmには160mm+40mmの高さ調整ブロックが付いて 便利に使えます。
材質ポリエチレン
1セット(2個)
14,980税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨。ねじ部:電解研磨
1個
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ステンレス収納庫用ベースとして使用できます。
用途ステンレス収納庫用ベース。仕様アジャスターありトラスコ品番462-1352材質ステンレス(SUS304)質量(kg)5.1高さ(mm)60奥行(mm)476間口(mm)900
1台
33,980税込37,378
7日以内出荷

ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。
棚板数(枚)1材質SUS430高さ(mm)外寸/内寸800/610高さ(mm)800荷姿完成品脚高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
52,980税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等均等耐荷重(kg)250色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
1台
299,800税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1ケース(6個)
6,490税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜群な耐久性
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セットほか
11,980税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)