ステージ台のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
176件の「ステージ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステージ平台」、「お立ち台」、「折りたたみステージ」などの商品も取り扱っております。
山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容 腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1 材質/仕上 スチール/焼付塗装 ホワイト 耐荷重(kg) 1000(キャスター使用時300) 取扱説明書
1台
特価
23,900 税込26,290
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイキ教壇
トラスコ品番 868-6258 質量(kg) 50 本体 ナラフローリング、クリアラッカー塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×900×150 アジャスター
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ 材質 質量(kg) 110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm) キャスター ゴム車 キャスター径(Φmm) 100 材質(天板) 基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×1200×1285 材質(脚部) スチール、塗装:紛体塗装 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1200×2400-200/400/600
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm) 900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質 (本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在> キャスター径(Φmm) 50 ピッチ(mm) 75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質 ナラ単板市松貼りt24合板 段数 1 キャスター 100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm) 約1200 設置寸法・幅(mm) 約2400 安全荷重(kg) 500(kg/m2) 材質(フレーム) アルミ 材質(脚部) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 天板寸法・幅(mm) 2400 天板寸法・奥行(mm) 1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など 寸法(mm) 146×31 長さ(m) 2 質量(kg/本) 7.46
1セット(4本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO) 色(本体) シルバー
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ 仕様 完成品 材質 アルミ 段数 1 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストア・エキスプレス木製パレット 61-779-7シリーズ
物流で使用されるパレットをディスプレイ用に隙間をなくして使いやすくしました。45cm角、60cm角、90cm角の3種類で展開、ステージ使いやお好みに組み合わせて積み上げるなど、多様な演出におススメです。
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房朝礼台
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。 ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
1台ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)教壇
材質 天板:ナラフローリング、カマチ:ナラ集成材・アジャスター付、塗装:クリアラッカー仕上 質量(kg) 50 天板厚さ(mm) 12 アズワン品番 64-8238-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
169,800 税込186,780
46日以内出荷

用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。 材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg) 150 仕様 縞板天板 材質 アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デリカステージ
集会場、広間、校庭など、どんな場所でも簡単にステージをつくることができるデリカステージ。
1台
429,800 税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)